Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Digilent 1Msps 4-Kanal Datenerfassung, USB-Anschluss, 16 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782737
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl Eingangskanäle = 4
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 16 Bit
Anschlussmöglichkeiten = USB
Modellnummer = USB-2637
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
4
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
16 Bit
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Modellnummer:
USB-2637
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 2782737, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Digilent, 6069410019
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.194,84*
€ 1.289,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.228,67*
€ 1.368,72*
Frei Haus
ab € 1.491,90*
€ 1.607,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,72*
€ 1.628,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,29*
€ 1.615,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,00*
€ 1.567,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,97*
€ 1.483,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,67*
€ 1.462,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.