Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC USB-2637 Multifunktions-USB-DAQ-Gerät, 64AI, 16-Bit, 1MS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368521
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MCC USB-2637 Multifunktions-USB-DAQ-Gerät, 64AI, 16-Bit, 1MS/s, Typ=6069-410-019, Breite=151 mm, Höhe=-999, Länge=152 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=USB-2637 Device, USB Cable, Accessory Kit, DAQami Quick Start, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
515 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
515 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, MCC USB-2637 Multifunktions-USB-DAQ-Gerät, 64AI, 16-Bit, 1MS/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.124,12*
€ 1.192,47*
Frei Haus
ab € 1.241,21*
€ 1.347,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.490,76*
€ 1.567,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,15*
€ 1.864,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,74*
€ 1.857,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,42*
€ 1.817,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,33*
€ 1.792,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,76*
€ 1.774,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.