Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-019 DATENERFASSUNG, 3.1MHZ, 64 KANÄLE, 1MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126378
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bandbreite: 3.1 MHz
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Anzahl der Kanäle: 64 Kanäle
  • Außenbreite: 150.62 mm
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Abtastrate: 1 MS/s
  • Außentiefe: 152.4 mm
  • Eingangsstrom, max.: 360 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, DIGILENT, 6069-410-019, 4126378, 412-6378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.194,84*
    € 1.289,34*
    Frei Haus
    ab € 1.228,67*
    € 1.368,72*
    Frei Haus
    ab € 1.491,90*
    € 1.607,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.289,34*
    € 1.534,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.277,41*
    € 1.520,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.239,60*
    € 1.475,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.214,31*
    € 1.445,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.194,84*
    € 1.421,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.