Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS JSA4-16-GO SCHIEBESCHALTER JSA 16POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-986501
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     JSA4-16-GO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Schiebeschalter
codierschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 16 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: JS
  • Schaltertyp: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, JSA4-16-GO, 986501, 986-501
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,98*
    € 16,51*
    Lager 139
    3258
    € 14,99*
    ab € 14,06*
    € 28,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ERG Components
    JSA4-1-G0
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.