Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Gewindestange, M10, 1m, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395065
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     280414
EAN/GTIN:
     5056070924512
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestangen m10x1000mm v2a
Schraube, Typ=280414, Nennlänge=1 m, Material=Edelstahl, Schraubentyp=Gewindestange, Gewindegrösse=M10, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2480 g
Tiefe:
1090 mm
Bruttogewicht:
2480 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,42*
€ 27,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,18*
€ 78,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
825281
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
530775
ab € 24,24*
Zubehör
RS Pro
530804
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.