| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2809162 Herst.-Nr.: AS2201F-G02-06A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelanschluss Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/4 Serie = AS Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelanschluss | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/4 | Serie: | AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pu schlauch, 2809162, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, AS2201FG0206A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,65* | € 11,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,03* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|