Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 58-201 Arbeitshandschuhe, Größe 11, XXL, Cold Resistant, Heat Resistant, Nitril Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818800
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58201110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 11, XXL
Primäre Handschuhanwendung = Cold Resistant, Heat Resistant
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XXL
Primäre Handschuhanwendung:
Cold Resistant, Heat Resistant
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
54
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 23,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.