Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 79-700 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Chemikalienbeständig, Nitril Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818810
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     79700080BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 1
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 0
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
1
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
0
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, 2818810, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 79700080BP, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,88917*
€ 2,99417*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 3,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.