Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9715-14-250 Schlitz Schlagschrauber, 390 mm / Klinge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819222
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9715-14-250
EAN/GTIN:
     7314153010148
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Schlagschrauber
Spitzentyp = Schlitz
Modellnummer = 9715-14-250
Klingenlänge = 250 mm
Gesamtlänge = 390 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schlagschrauber
Spitzentyp:
Schlitz
Modellnummer:
9715-14-250
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, 2819222, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, 971514250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 40,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,78*
€ 40,73*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 43,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.