Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973497
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9715-14-250
EAN/GTIN:
     7314153010148
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlagschraubendreher für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze
  • Schwarzer, viereckiger, schlagfester Kunststoffgriff mit Schlagkappe
  • Hochwertiger Qualitätsstahl, Sechskantklinge
  • Komfortabler eckiger Kunststoffgriff
  • Die Schlagkappe aus Metall am Ende des schlagfesten Griffs schützt bei Arbeiten, die feste Schläge und maximalen Krafteinsatz erfordern.
  • Der Schaft läuft durch den kompletten Griff und endet an der Schlagkappe aus Metall, was höchste Belastbarkeit gewährleistet
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
12 mm
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendicke:
2,5
Spitzenweite:
14.0 mm
Klingenlänge:
250
Grifflänge:
140 mm
Hersteller:
Bahco
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gesamtlänge:
395 mm
Spitzenstärke:
2.5 mm
Gewicht:
460 g
Kugelkopf:
Nein
Schaftlänge:
250 mm
Abtriebsgröße:
14
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, Bahco, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,, schlagfester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 40,66*
€ 8,95*
ab € 28,78*
€ 40,73*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,34*
€ 43,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.