Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Versenkbarer Absperrposten Stahl Schwarz Gummiband L.Band 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824978
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RW410BK
EAN/GTIN:
     3321360022318
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Lichtgitter
Lichtvorhang
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 4m
Farbe = Schwarz
Material = Stahl
Farbe des Bands = Schwarz
Material des Bands = Polyester
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
4m
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Farbe des Bands:
Schwarz
Material des Bands:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.