Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek ES6024.CR.BG Zange / Backen 30mm, gebogen 140 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2827666
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6024.CR.BG
EAN/GTIN:
     7640144719371
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 140 mm
ESD-sicher = Ja
Backenlänge = 30mm
Modellnummer = ES6024.CR.BG
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
140 mm
ESD-sicher:
Ja
Backenlänge:
30mm
Modellnummer:
ES6024.CR.BG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,38*
€ 50,62*
€ 6,90*
ab € 39,60*
€ 64,12*
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 70,37*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,49*
€ 71,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,81*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.