Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ES6024.CR.BG FLACHRUNDZANGE MIT HIEB SEHR PRÄZ 140MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131722
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6024.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Produktpalette: Ergo-Tek Slim
  • Gesamtlänge: 140 mm
  • Zange: Flachrundzange, lang
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, IDEAL-TEK, ES6024.CR.BG, 3131722, 313-1722
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,54*
    € 51,67*
    Frei Haus
    ab € 44,98*
    € 63,14*
    € 6,90*
    ab € 39,71*
    € 63,16*
    Frei Haus
    ab € 51,33*
    € 68,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,40*
    € 69,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,26*
    € 82,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,08*
    € 79,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,34*
    € 75,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,79*
    € 71,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,40*
    € 62,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.