Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 630-14-BC Rohrzange / Backen 14mm Schneidkraft → 61 mm 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828622
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     630-14-BC
EAN/GTIN:
     3272670456211
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Rohrzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = Legierungsstahl
Backenlänge = 14mm
Modellnummer = 630-14-BC
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rohrzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Backenlänge:
14mm
Modellnummer:
630-14-BC
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 350mm, armaturenzange, 2828622, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 63014BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.