Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 632-24-FME Rohrzange / Backen 24mm , gebogen Schneidkraft → 75 mm 585 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828626
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     632-24-FME
EAN/GTIN:
     3272670732285
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Rohrzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 24mm
Modellnummer = 632-24-FME
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rohrzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
24mm
Modellnummer:
632-24-FME
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, 2828626, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 63224FME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.