Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 634-21 Rohrzange / Backen 16mm gebogen Schneidkraft → 1,5 Zoll 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828628
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     634-16
EAN/GTIN:
     3272670388604
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Rohrzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = Chrom
Backenlänge = 16mm
Modellnummer = 634-21
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rohrzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
Chrom
Backenlänge:
16mm
Modellnummer:
634-21
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 5", armaturenzange, 2828628, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 63416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.