Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 634-21 Rohrzange / Backen 21mm gebogen Schneidkraft → 69 mm 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2828629
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     634-21
EAN/GTIN:
     3272670388611
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Rohrzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = gebogen
Backenlänge = 21mm
Modellnummer = 634-21
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rohrzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
gebogen
Backenlänge:
21mm
Modellnummer:
634-21
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange l.535mm, armaturenzange, 2828629, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 63421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.