Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x 88.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x 88.5mm,
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x 88.5mm,
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x 88.5mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-2828765
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-T210-K0M1-H121-10A
EAN/GTIN:
     5059045898054
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 277, 480V
Breite = 12.5mm
Serie = 2210
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
AC-Nennspannung = 277,480V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

UL, CSA, VDE, BV, LRoS. Für Präzisionsanwendungen, Serie 2210. Thermomagnetische einpolige Geräteschutzschalter mit Zeitverzögerung, Überlast- und Kurzschlussschutz, DIN-Schienenmontage, geeignet für Prozesssteuerung, Telekommunikation und andere professionelle Anwendungen oder Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen usw. Auslösefreier Mechanismus mit Kipphebel Hilfskontakt (Öffner) zur Fernanzeige des Leistungsschalterzustandes Schmale Bauweise ermöglicht hohe Packungsdichte Kompatibel mit DIN-Schienen mit Hut- und G-Profil. Kompatibel mit modularen Gehäusen nach DIN 43880 IEC-Klassifizierung S/TM Abschaltzeit 20 - 30 Sekunden Typische Lebensdauer - 5000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
277, 480V
Breite:
12.5mm
Serie:
2210
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
AC-Nennspannung:
277,480V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: eta schutzschalter thermisch, schutzschalter eta, schutzschalter thermisch, 2828765, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 2210T210K0M1H12110A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 49,65*
10
Frei Haus
ab € 42,083*
€ 50,103*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,33*
€ 54,78*
1
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 81,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-2A
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.