Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 2210-T210K0M1H12110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschalter 2210-T210K0M1H12110A
Schutzschalter 2210-T210K0M1H12110A
Artikel-Nr.:
     6012-15154872
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-T210-K0M1-H121-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat

Schutzschalter 2210-T210K0M1H12110A

ETA Schutzschalter 2210-T210K0M1H12110A, der LS-Schalter für Ihre Anlage - Verbraucher und Kabel werden bei Überlastung oder Kurzschluss geschützt. Für 1-Leitersysteme, bis 10 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 39,255*
€ 48,015*
10
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 59,00*
1
€ 8,95*
ab € 50,71*
€ 76,39*
1
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 81,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,015*
€ 57,13785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,165*
€ 54,93635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,255*
€ 46,71345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 480,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-2A
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.