Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Stecker - NPT3/8-18 Stecker, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2831339
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     FZ1617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Stecker A = NPT3/8-18 Stecker
Stecker A - Gewindegröße = 3/8-18
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B = NPT3/8-18 Stecker
Stecker B - Gewindegröße = 3/8-18
Stecker A - Standardgewinde = NPT
Stecker A - Gender = Stecker
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Standardgewinde = NPT
Betriebsdruck max. = 700bar

Sechskantnippel. 3/8" - 18 NPT Außen-Außengewinde-Sechskantnippelanschluss
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPT3/8-18 Stecker
Stecker A - Gewindegröße:
3/8-18
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B:
NPT3/8-18 Stecker
Stecker B - Gewindegröße:
3/8-18
Stecker A - Standardgewinde:
NPT
Stecker A - Gender:
Stecker
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Standardgewinde:
NPT
Betriebsdruck max.:
700bar
Weitere Suchbegriffe: Gewindedoppelnippel, Gewindenippel, Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Anschlussstück, Hydraulik Doppelnippel, 3/8" anschlußstück, doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, 2831339, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Enerpac, FZ1617, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 16,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,83*
€ 19,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
A66
ab € 152,45*
Zubehör
Enerpac
A64
ab € 187,78*
Zubehör
Enerpac
C604
ab € 77,22*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 47,05*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 158,54*
Zubehör
Enerpac
HA7206
ab € 133,47*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 196,08*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 132,70*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 14,51*
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.