Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2835321 Herst.-Nr.: 1001-0099 EAN/GTIN: 4013674162864 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannung = 12V Ausgangsstrom = 1.5A Nennleistung = 18W Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 12V | Ausgangsstrom: | 1.5A | Nennleistung: | 18W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, steckernetzteil ansmann, steckernetzgerät, schukostecker schwarz, 2835321, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 10010099, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,41* | € 10,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,49* | € 10,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 8,96* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,25* | € 13,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,88* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|