Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys, USB 3.2 USB-Hub, 16 USB Ports, USB A, USB B, USB, 130 x 308 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-1116HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s
EXSYS EX-1116HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     108EL-2844380
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1116HMVS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Hub
exsys usb hubs
din kabel
Anzahl der USB Ports = 16
USB-Standard = USB 3.2
USB-Anschlusstyp = USB A, USB B
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 130 x 308 x 44mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
16
USB-Standard:
USB 3.2
USB-Anschlusstyp:
USB A, USB B
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
130 x 308 x 44mm
Weitere Suchbegriffe: 2844380, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, Exsys, EX1116HMVS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 270,45*
€ 3,50*
ab € 237,62*
€ 270,48*
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 270,49*
€ 4,50*
ab € 252,21*
€ 288,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 384,20*
€ 445,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,50*
€ 525,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6975
ab € 30,44*
Zubehör
Exsys
EX-6984
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.