Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Reflexlichtschranke
>
Artikel
Sick GRTE18S zylindrisch Optischer Sensor, Energetisch, Bereich 1000 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel, Hellschaltend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2851682
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
GRTE18S-N1367
EAN/GTIN:
4047084326240
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Energetisch
Erfassungsbereich = 1000 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = 2 m, 3-adrig, Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 2 m, 3-adrig, Kabel
Lichtquelle = Sichtbar Rot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 30 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur max. = +55°C
Erfüllte Normen = CE, UL
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Energetisch
Erfassungsbereich:
1000 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
2 m, 3-adrig, Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
2 m, 3-adrig, Kabel
Lichtquelle:
Sichtbar Rot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
30 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Erfüllte Normen:
CE, UL
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichttaster 1000mm
,
2851682
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
GRTE18SN1367
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,87*
€ 66,07*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,29*
€ 66,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 67,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,47*
€ 69,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen