Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Extender, 60m, USB 1.1, CAT 5 1-Port, 63 x 31 x 21.9mm lokales Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UCE60 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Silber
ATEN UCE60 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-2854510
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-Standard = USB 1.1
Anzahl der USB Ports = 1
Erweiterungsdistanz = 60m
Übertragungsmethode = CAT 5
Abmessungen des lokalen Geräts = 63 x 31 x 21.9mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 1.1
Anzahl der USB Ports:
1
Erweiterungsdistanz:
60m
Übertragungsmethode:
CAT 5
Abmessungen des lokalen Geräts:
63 x 31 x 21.9mm
Weitere Suchbegriffe: aten usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, 2854510, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, UCE60
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 44,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 46,16*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 52,98*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 42,22*
€ 54,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,14*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
ab € 94,41*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
ab € 79,14*
Ähnlich
Aten
UCE260-A7-G
ab € 47,59*
Ähnlich
VALUE
12.99.1121
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.