Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9195 Doppelseitiges Papierband, Gelb, Stärke 0.13mm, 50mm x 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 50 mm x 25 m, 0.13 mm
3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195, Gelb, 50 mm x 25 m, 0.13 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2855813
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111987
EAN/GTIN:
     8021684192371
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Silikon
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 0.13mm
Farbe = Gelb
Modellnummer = 9195
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Silikon
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
0.13mm
Farbe:
Gelb
Modellnummer:
9195
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 12,63*
Lager 108
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 12,64*
5 Tage
23
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 13,38*
1 Tag
37
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 13,62*
2 Tage
27
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 13,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3804* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.