Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7000111987 Herst.-Nr.: 7000111987 EAN/GTIN: 8021684192371 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband mit PP-Träger 9195 Besonders geeignet für das temporäre Fixieren von Teppichen im Messebau
Ausführung • unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten • Klebstoffart: Acrylat-Klebstoff / Hot-Melt-Klebstoff • Nicht weichmacherbeständig • mit stark und schwach klebende Seite
Ausführung • Geklebte Teppiche problemlos von Beton-, Turnhallenböden etc. wieder entfernbar • Acrylatseite ist weichmacherbeständig Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 25 m | Dicke: | 0.13 mm | Klebstoffart: | Acrylat | Typbezeichnung: | 9195 | Farbe: | Gelb | Temperaturbeständigkeit max.: | 60 °C | Bandbreite: | 50 mm | Bandbreite x Bandlänge: | 50 mm x 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Papierband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 3m (l x b) 25 m x 50 mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, doppelseitiges Klebeband, doppelseitige Klebebaender, Hochleistungsklebeband, Dichtband, Dichtungsband-Sealing Tape, 3M |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,02* | € 12,50* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 9,48* | € 12,51* | | | | | 6 Tage | | | 72 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,61* | € 13,06* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 10,30* | € 13,13* | | | | | | 28 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 10,56* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,412* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|