Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTB12L Rechteckig Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 4 m, PNP/NPN Ausgang, M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859114
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB12L-24161520A00
EAN/GTIN:
     4047084517303
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Rechteckig
Betriebsart = Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich = 4 m
Ausgangstyp = PNP/NPN
Anschluss = M12-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP66
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 200 μs
Gehäusematerial = Metall, Zinkdruckguss
Gewindegröße = M12
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Rechteckig
Betriebsart:
Hintergrund-Unterdrückung
Erfassungsbereich:
4 m
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP66
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
200 μs
Gehäusematerial:
Metall, Zinkdruckguss
Gewindegröße:
M12
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 2859114, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB12L24161520A00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,24*
€ 294,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,13*
€ 295,45*
Frei Haus
ab € 256,90*
€ 297,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,54*
€ 341,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.