Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1125933 - Klein-Lichtschranken, WTB12L-24161520A00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046592
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1125933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sick Klein-Lichtschranken, W12, WTB12L-24161520A00, Schaltabstand min. / max.: 15 mm / 400 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer, Drück-Dreh-Element, Leitung, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1.1, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task, Fokuslage: 80 mm, Herstellernummer: 1125933
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, SICK, SENSOR, LASER, 4-POLIG, GEHÄUSE, LICHTTASTER, SCHNITTSTELLE, STECKER, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 296,74*
Frei Haus
ab € 233,23*
€ 297,28*
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 299,34*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,81*
€ 353,91*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,48*
€ 408,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.