| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2861999 Herst.-Nr.: 2702479 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Lampe geliefert = Nein Nennspannung = 24 VDC Leistung = 160 W Armlänge = 1176mm Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Lampe geliefert: | Nein | Nennspannung: | 24 VDC | Leistung: | 160 W | Armlänge: | 1176mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2861999, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Phoenix Contact, 2702479 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,33* | € 518,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 457,90* | € 523,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,23* | € 563,19* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,09* | € 593,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 515,42* | € 601,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|