| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8423159 Herst.-Nr.: 2702479 EAN/GTIN: 4055626228372 |
| |
|
| | |
| LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 95°/105°, Länge: 1176 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, inklusive Montagezubehör Breite: 22,5 mm, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Werkstoff des Leuchtenkopfes: sonstige, Länge: 1176 mm, Höhe/Tiefe: 23 mm, Leuchtmittel: sonstige, Nennspannung: 22...26 V, Schutzart (IP): IP67, mit Leuchtmittel: true, Farbtemperatur: -...- K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLDM160W-95/1051176 | Ident Code: | 2702479 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,33* | € 518,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 457,90* | € 523,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,23* | € 563,19* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,09* | € 593,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,42* | € 601,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|