Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Handlauf
>
Gebäudehandlauf
>
Geländerstütze
>
Artikel
RS PRO Nutenstein, Rundrohr, Geländerhalterung, Gusseisen, passend für Typ 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2863689
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2863689
EAN/GTIN:
5056111976593
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Nutensteine
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Anschlusstyp = Geländerhalterung
Passend für Strebenprofil = Typ 1
Passend für Rohrdurchmesser = 33.7mm
Produktfamilie = RS Handlaufsystem
Material = Gusseisen
Produkt-System = 143
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Anschlusstyp:
Geländerhalterung
Passend für Strebenprofil:
Typ 1
Passend für Rohrdurchmesser:
33.7mm
Produktfamilie:
RS Handlaufsystem
Material:
Gusseisen
Produkt-System:
143
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Verbindungselemente
Weitere Suchbegriffe:
rs pro nutenstein
,
geländerstütze
,
2863689
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Verbindungselemente
,
RS PRO
,
143B
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Structural Systems
,
Connecting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Rundrohr Ø 34.2mm, Länge 1000mm
RS Pro
2858980
ab € 48,25*
Zubehör
RS PRO Stahl Rundrohr Ø 34.2mm, Länge 2000mm
RS Pro
2858996
ab € 116,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen