Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke VPS40 VPS40-III Tastkopf Spannung 3dB 40MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875617
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     VPS40-III
EAN/GTIN:
     0095969601108
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfmittelset
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Spannung
Dämpfung = 3dB
Bandbreite = 40MHz
Modellnummer = VPS40-III
Serie = VPS40
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Spannung
Dämpfung:
3dB
Bandbreite:
40MHz
Modellnummer:
VPS40-III
Serie:
VPS40
Weitere Suchbegriffe: handoszilloskop fluke, tastkopf, 2875617, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Fluke, VPS40III
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 180,08*
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 180,09*
Frei Haus
ab € 167,95*
€ 186,05*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,72*
€ 191,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 192,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.