Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0020 Herst.-Nr.: VPS40-III EAN/GTIN: 0095969601108 |
| |
|
| | |
| Tastkopf, 4023920, Fluke Spannungsprüfkopf, 10:1, mit sicherheitsgerichtetem, ummanteltem 4-mm-Prüfstift, zur Verwendung mit ScopeMeter® der Serie 120 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung: | 1 kV | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handoszilloskop fluke, tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 180,08* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,62* | € 180,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 186,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,72* | € 191,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,32* | € 192,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|