Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21459193 Herst.-Nr.: 4023920 EAN/GTIN: 0095969601108 |
| |
|
| | |
| Spannungstastkopf Serie 120 VPS40-III Spannungstastkopf 40MHz, 10:1 für Serie 120 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messkabel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | ja | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | sonstige | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Arbeitsspannung: | 600 V | Messkreiskategorie: | CAT III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 180,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,62* | € 180,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 186,05* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,72* | € 191,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,32* | € 192,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|