Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3623658 Herst.-Nr.: VPS40-III EAN/GTIN: 0095969601108 |
| |
|
| | |
| Spannungstastkopf 40MHz, 10:1 für Serie 120 Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messkabel, Set-Ausführung: true, Stecktechnik: sonstige, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VPS40-III | Ident Code: | 4023920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,40* | € 180,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,62* | € 180,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,95* | € 186,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 172,72* | € 191,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,32* | € 192,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|