Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric OptiLine 45 Kabelkanal Weiß, 117 mm ABS, PC, Länge 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875969
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10301P
EAN/GTIN:
     3606480068072
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Breite = 117 mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal
Farbe = Weiß
Material = ABS, PC
Länge = 117mm
Serie = OptiLine 45
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal
Farbe:
Weiß
Material:
ABS, PC
Länge:
117mm
Serie:
OptiLine 45
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal weiß, installationskanal, 2875969, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, ISM10301P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,20*
€ 47,96*
Frei Haus
ab € 533,73*
€ 631,46*
Frei Haus
ab € 549,37*
€ 645,28*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 625,56*
€ 735,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,53*
€ 745,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.