Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP65 oben, 300x400x800mm NSYTBC348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP65 oben, 300x400x800mm NSYTBC348
Sammelschienenraum SF IP65 oben, 300x400x800mm NSYTBC348
Artikel-Nr.:
     3517I-21552181
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC348
EAN/GTIN:
     3606480068072
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal

Sammelschienenraum SF IP65 oben, 300x400x800mm NSYTBC348

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 800 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7042. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,16*
€ 47,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 536,94*
€ 629,43*
Frei Haus
ab € 546,90*
€ 643,28*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 625,55*
€ 733,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,62*
€ 743,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,43*
€ 749,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,31*
€ 683,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 556,85*
€ 662,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 536,94*
€ 638,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.