Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 445715-NIST Thermohygrometer, Typ Thermohygrometer, absolut +140°F / 99%RH, ±1.8 °F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880191
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445715-NIST
EAN/GTIN:
     0793950467152
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Temperaturmessung absolut Max. = +140°F
Hygrometerart = Thermohygrometer%RH
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1.8 °F
Modellnummer = 445715-NIST
Geräteart = Digital
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+140°F
Hygrometerart:
Thermohygrometer%RH
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1.8 °F
Modellnummer:
445715-NIST
Geräteart:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, 2880191, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Extech, 445715NIST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 220,40*
€ 6,90*
ab € 178,87*
€ 220,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,07*
€ 274,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.