Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C
Artikel-Nr.:
     2805-EX445715-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445715-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Äußere Abmessungen: 109x99x20mm
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Gewicht ohne Batterien: 169g
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±4%
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...99% RH
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 180,06*
€ 220,26*
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 245,64*
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 273,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.