Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A761243
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-88002
EAN/GTIN:
     4031026621838
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestaltet, um Risiken der Belastungsverletzungen für Benutzer zu reduzieren, während sich gleichzeitig die Produktivität erhöht. Die EVO9i TLC Technologie liefert Leistung, Sicherheit und Komfort für die Betreiber.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
369 g
Kabelbinder-Breite (max.):
13.50 mm
Kabelbinder-Breite (min.):
4.60 mm
Typ:
EVO9iSP-MET/PL-BU
Besonderheiten:
für Kunststoffkabelbinder
Max. Binder-Stärke:
2 mm
Herstellerfarbe:
Blau-Grau
Produkt-Art:
Kabelbinderzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,34*
€ 351,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 287,83*
€ 351,47*
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 351,98*
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 354,89*
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 356,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.