Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Gehäuse, 560 x 380 x 180mm, für Gehäuse PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2881055
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 5638 18 T-3FSH encl.
EAN/GTIN:
     6418074052933
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Typ = Gehäuse
Länge = 560mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 380mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 560 x 380 x 180mm
Serie = PC
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Länge:
560mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
380mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
560 x 380 x 180mm
Serie:
PC
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, kunststoffgehäuse fibox, 2881055, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, PC563818T3FSHencl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 221,14*
€ 6,90*
ab € 190,30*
€ 268,40*
Frei Haus
ab € 272,23*
€ 350,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 404,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD30357SB
ab € 2,95*
Zubehör
Fibox
EKUZR EXTENSION FRAME
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.