Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 278mm; Y: 558mm; Z: 180mm; mit Scharnieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PC563818T-3FSH
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 5638 18 T-3FSH
EAN/GTIN:
     6418074052933
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 558mm
Größe X: 278mm
Größe Z: 180mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: SOLID
Setinhalt: Montageschrauben;Schraubenabdeckung
Ausführung: mit Scharnieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 221,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 190,30*
€ 268,40*
Frei Haus
ab € 272,23*
€ 350,08*
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 404,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD30357SB
ab € 2,95*
Zubehör
Fibox
EKUZR EXTENSION FRAME
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.