Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Solid, 380x180x560mm, Grau, Polycarbonat, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371099
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     2539557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=2539557, Aussenmass Breite=380 mm, Aussenmass Höhe=560 mm, Aussenmass Tiefe=180 mm, Innenmass Breite=354 mm, Innenmass Höhe=534 mm, Innenmass Tiefe=165 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 746C, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Serie=Solid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
3496 g
Tiefe:
565 mm
Bruttogewicht:
3496 g
Breite:
420 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 221,14*
€ 6,90*
ab € 190,30*
€ 268,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 272,23*
€ 350,08*
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 404,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD30357SB
ab € 2,95*
Zubehör
Fibox
EKUZR EXTENSION FRAME
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.