Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 5638 18 T-3FSH ENCL. GEHÄUSE PC GRAU TRANS. DECK. 560X380X180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2366427
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 5638 18 T-3FSH ENCL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse fibox
Produktpalette: SOLID Series
  • Außenhöhe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 378 mm
  • Außentiefe - metrisch: 558 mm
  • Gehäusefarbe: Grau, Transparent
  • Gehäusetyp: DIN-Schiene
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 14.88 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 21.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 180 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 3, 3S, 12
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 5638 18 T-3FSH ENCL., 2366427, 236-6427
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 181,52*
    € 221,14*
    € 6,90*
    ab € 190,30*
    € 268,40*
    Frei Haus
    ab € 272,23*
    € 350,08*
    Frei Haus
    ab € 333,45*
    € 404,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,14*
    € 263,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,78*
    € 260,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,31*
    € 249,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,54*
    € 238,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 181,52*
    € 216,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD30357SB
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Fibox
    EKUZR EXTENSION FRAME
    ab € 44,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.