Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYM Stahl Gehäusezubehör Grau Außenmaß 1345 x 951 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2882162
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMR1410
EAN/GTIN:
     3606480006043
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
Gehäusematerial = Stahl
Länge Außen = 1345 mm
Höhe Außen = 15 mm
Breite Außen = 951 mm
Abmessungen Außen = 1345 x 951 x 15mm
Farbe = Grau
Serie = NSYM
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Stahl
Länge Außen:
1345 mm
Höhe Außen:
15 mm
Breite Außen:
951 mm
Abmessungen Außen:
1345 x 951 x 15mm
Farbe:
Grau
Serie:
NSYM
Weitere Suchbegriffe: 2882162, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Schneider Electric, NSYMR1410
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 158,31*
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,70*
€ 5,95*
ab € 141,93*
€ 176,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 941,32*
€ 1.093,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,42*
€ 1.301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,56*
€ 1.278,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,15*
€ 1.230,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,25*
€ 1.155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,32*
€ 1.120,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.