Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 32A KSB32SG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F341I84
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB32SG4
EAN/GTIN:
     3606480006043
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
Abgangskasten 5p IP55 32A KSB32SG4
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
103 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
167 mm
Länge:
356 mm
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 158,31*
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,93*
€ 176,84*
Frei Haus
ab € 941,32*
€ 1.093,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.