Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss 32A BS88A1 KSB32SG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB32SG4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-95101030
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB32SG4
EAN/GTIN:
     3606480006043
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten

Anschluss 32A BS88A1 KSB32SG4

Canalis KSA Abgangskasten 32A Sicherungsunterteil BS88 A1 Polarität: 3L + N + PE Sicherungen nicht enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 158,31*
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 164,70*
€ 5,95*
ab € 141,93*
€ 176,84*
Frei Haus
ab € 941,32*
€ 1.093,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.