Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Motors Getriebemotor bis 75 Nmm, 12 VDC, Wellen-Ø 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2884531
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-24-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 VDC
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor
Schaftdurchmesser = 9mm
Abtriebsdrehmoment max. = 75 Nmm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 VDC
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor
Schaftdurchmesser:
9mm
Abtriebsdrehmoment max.:
75 Nmm
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, 2884531, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Micro Motors, HL1492421
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 53,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 53,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.