Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 30 mm mit Getriebe 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448253
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     HL149-24-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-24-21, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=160 min -1 , Länge=80 mm, Nenndrehmoment=75 Nmm, Nenndrehzahl=115 min -1 , Nennspannung=24 V, Nennstrom=115 mA, Schaftdurchmesser=9 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Lötösen, Serien=HL149 Series, Untersetzung=21:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, dc-getriebemotor 12v, DC Motor, 30 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,10*
€ 53,12*
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 53,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.