Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Cerabar PMP23 Absolut Drucksensor 400mbar bis 40bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2886511
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA1U1HBWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 400mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = Cerabar PMP23
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
400mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
Cerabar PMP23
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2886511, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PMP23AA1U1HBWSJ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,62*
€ 340,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 340,47*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 296,60*
€ 358,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.